{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | CONDUCTEX® | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Barva | srebrno siva | |
| Univerzalna velikost | XS | |
| Standard/uredba | EN 61340-5-1 | |
| zračno | Da | |
| antistatično | Da | |
| Zapiranje jopiča | Gumb | |
| Skrita zadrga | Da | |
| Vrsta izdelka | Delovni plašč |
| Številka izdelka | 091601 XS | |
| EAN/GTIN | 4050274195472 | |
| Številka proizvajalca | 08005 48011 000 50-XS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |