• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Giacca di protezione per saldatore PROBAN, blu royal, Taglia: 46

Codice art.: 091595 46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu cobalto
Percentuale di tessuto, Cotone 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Serie PROBAN
Denominazione originale prodotto Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Colore blu
Composizione del tessuto Cotone
Spessore del tessuto 380 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione flame protection; Heat protection; Welding protection
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca con patta 2 pz.
Posizione, Tasca con patta a destra; sinistra
Modalità di chiusura nascosta, Pulsante
Dimensione internazionale, da uomo S
Dimensioni DE 46
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Inside pocket; Flap pocket
Chiusura Pulsante
Cappuccio no
Caratteristiche Patta; Polsini regolabili; traspirante
Genere da uomo
Normativa DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091595 46
EAN / GTIN 4050274859176
Codice del produttore 01096 10046 000 41-46
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Descrizione

Version:

The classic, single-coloured welder’s protective clothing is particularly robust and combines a high level of wearing comfort with good breathability. The clothing ensures careful protection against heat, sparks and weld spatters. The range also has flame protection characteristics that do not fade even after repeated washing. Range of applications: Steelworks, metal processing industry, welders, plant engineering, foundry.
The PROBAN® jacket has a fold-down collar as a neck cuff and has a seam on the sleeves with press studs concealed to the inside, which is also adjustable. The standards can be read on the left side pocket based on pictograms as flame-retardant direct embroidery on the left side pocket.
  • Breast pockets and inside pockets.
  • Two reinforced side pockets with flaps and concealed snap fasteners.
  • Closure flap with concealed press studs on both sides.

Standard:

  • EN ISO 11611, class 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Note:

On request, the range is available with textile weight 470g/m2 certified according to EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Or in a lighter variant with 320g/m2 tested according to EN 11611, class 1, A1 and EN 11612 A1, B1, C1. Please see the table of sizes for details on the size.