{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Azurblå; Sortblå | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; blå | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 300 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | skånsom tørring i tørretumbler | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | vådrengøring | |
| Produkttype | sweatshirt / pullover | |
| International størrelse | L | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Antal lommer | 3 stk. | |
| Køn | Unisex | |
| Ærmelængde | langærmet | |
| Egenskaber | med lynlås; vindtæt |
| Artikelnummer | 091584 L | |
| EAN/GTIN | 5711074649143 | |
| Producentnummer | 18105-951-91010 L | |
| Producent/ansvarlig person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |