Pulovăr tricotat ACCELERATE, bleu / albastru-negru, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091584 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru azur; Albastru negru
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie ACCELERATE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; albastru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 300 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Uscare delicată în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tip produs Hanorac / pulover
Mărimi internaţionale L
Forma potrivită Situat aproape
Număr de buzunare 3 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Cu fermoar; rezistent la vânt

Identificare și clasificare

Cod articol 091584 L
EAN / GTIN 5711074649143
Număr producător 18105-951-91010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Pulovăr tricotat conceput ergonomic, cu fermoar de sus până jos, recomandat în primul rând în condiţii de vânt deoarece banda de protecţie la intemperii împiedică pătrunderea vântului. Efectul reflectorizant permite o mai bună recunoaştere în decor. Confortul la purtare este completat de benzile elastice de la încheietura mâinii şi de la tiv.
  • Buzunar la piept cu fermoar.
  • Şnur elastic la mâneci şi la tiv.
  • Buzunare frontale cu fermoar.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "ACCELERATE" Vedeţi-le pe toate