Sudadera Amberg, azul violáceo / azul negro, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091557 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto; Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Algodón 60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Temperatura, Lavado delicado 60 °C
Temperatura, Lavado industrial 60 °C
Serie UNIQUE
Denominación del fabricante Sweatshirt Amberg
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 340 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado delicado
Secar Secado delicado en secadora
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química Limpieza en húmedo
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional 2XL
Forma ajustada Ajustado/a
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Con cremallera
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091557 2XL
EAN / GTIN 5711074267583
Número del fabricante 50565-963-11010 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Sudadera de dos colores con cremallera y cuello alzado. Forma ajustada pegada al cuerpo con mucha libertad de movimiento. Interior cepillado.
  • Cremallera continua.
  • Bolsillos delanteros.
  • Canalé en el dobladillo y en las muñecas.