Svejserbeskyttelse, buks Splash, mørkt antracit / gråt, Konfektionsstørrelse DE: 50

Art.-nr.: 091504 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

ROFA I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke ROFA

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrestørrelse
Størrelse INT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Krave størrelse cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Clothing size DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Colour, grey Anthracite grey; Grey
Fabric content, cotton 100 %
Series Splash
Manufacturer’s designation Bundhose 2161 Splash Proban
ESD protected area (EPA) no
Type of application flame protection; Heat protection; Welding protection
Size DE 50
Item left-hand; right-hand; front
Number of pockets, front 2 pcs.
Number of pockets, right-hand 1 pcs.
Number of pockets, left-hand 1 pcs.
Class, EN ISO 11611 2
Colour grey; grey
Fabric composition cotton
Fabric density 525 g/m2
Washing method industrial washing
Type of product trousers
Gender Gentlemen’s
With pockets yes
Closure Elasticated band; button; hook-and-loop fastener
Characteristics antistatic
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612
Protection category III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091504 50
EAN/GTIN 4057121031709
Producentnummer 952161-537-50
Producent/ansvarlig person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de

Betegnelse

Version:

High-quality protection for welders in modern two-colour design. Constant and optimum flame retardant for welding work. Pleasantly comfortable to wear whilst at the same time providing a high degree of protection. Indanthren dyed for high colour-fastness. The heavy fabric of 525 g/m2 is particularly suitable for intensive welding work. Permanently flame retardant − even after washing 100 times, as specified by EN ISO 15797.
Work trousers with belt loops and buttons.
  • On the left-hand side, a large pocket with flap and snap fasteners.
  • On the right side an oblique metre rule pocket with flap and snap fastener.
  • Knee pockets with hook and loop fastening.

Standard:

  • EN ISO 11611, class 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Note:

Available in other colours on request. Please see the table of sizes for details on the size.
This sizes listed in the shop are the DE clothing sizes. Please see the size table or the technical data for the corresponding sizes for your country.
Welder’s protective work trousers in dark anthracite / grey with textile weight 330 g/m² certified to EN 11611, class 1 under No. 091485.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven