{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå; Grå | |
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Producentbetegnelse | Bundhose 2161 Splash Proban | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse | |
| Størrelse DE | 110 | |
| Position | venstre; højre; foran | |
| Antal lommer, foran | 2 stk. | |
| Antal lommer, højre | 1 stk. | |
| Antal lommer, venstre | 1 stk. | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 2 | |
| Farve | grå; grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 525 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja | |
| Lukning | Elastik; burrelukning; knap | |
| Egenskaber | antistatisk | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091504 110 | |
| EAN/GTIN | 4057121031846 | |
| Producentnummer | 952161-537-110 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |