{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Grafitgrå | |
| Farvetone, sort | Antracitgrå | |
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Producentbetegnelse | Jacke 2160 Splash Proban | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 525 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Herre | 3XL | |
| Størrelse DE | 64 | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap; burrelukning; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | høj krave; justerbare manchetter; Ærmeafslutning | |
| Køn | Herre | |
| Standard | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091501 64 | |
| EAN/GTIN | 4057121022028 | |
| Producentnummer | 952160-537-64 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |