{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 525 g/m2 | |
| Vask | Egnet til industrivask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Producentbetegnelse | Jakke 2160 Splash Proban | |
| Farve | mørkt antracit / gråt | |
| Konfektionsstørrelse DE | 56 | |
| Produkttype | Svejsebeskyttelsesjakke |
| Artikelnummer | 091501 56 | |
| EAN/GTIN | 4057121021984 | |
| Producentnummer | 952160-537-56 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |