Multinorm-jakke WX3™, sort / antracit, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091448 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sort Grafitsort
Vævsprocent, bomuld 39 %
Vævsprocent, modakryl 60 %
Vævsprocent, kulfiber 1 %
Temperatur, normal vask 60 °C
Serie WX3
Producentbetegnelse Multinorm-Jacke WX3™
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; kulfiber; modakryl
Vævstæthed 280 g/m2
Vaskeproces normal vask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Position, Brystlomme højre; venstre; højre; venstre
Position, Sidelomme højre; venstre; højre; venstre
Lynlås, egenskaber En måde
Lynlåsmateriale Plastik
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning trykknap; lynlås
Hætte nej
Egenskaber antistatisk; forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stretch-indsats; vejrbeskyttende lynlås; åndbart
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091448 M
EAN/GTIN 5036108368457
Producentnummer FR602BKRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

Portwest WX3™-kollektionen er fremstillet af det iboende 280 g Modaflame™-stof og kombinerer robust beskyttelsestøj med komfort og æstetik. Den iboende egenskab sikrer, at de flammehæmmende egenskaber forbliver permanente. Stretch-elementer giver enestående fleksibilitet i områder, der er udsat for store bevægelser, hvilket gør det daglige arbejde lettere. Sofistikerede designløsninger i sømmen, lukningerne og lommerne sikrer en uovertruffen pasform og sikkerhed.
Arbejdsjakken med kontrastelementer og flammehæmmende refleksbånd har stretch-elementer for komfort og bevægelsesfrihed.
  • Kan lukkes med lynlås og trykknapper.
  • Gode lommer.
  • Rygventilation for åndbarhed.
  • Forformede armbøjninger for at forhindre træthed i armene.
  • Foldbar kant og forlænget ryg for en sikker pasform.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75.8%)