{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 33 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Vævsprocent, elastan | 2 % | |
| Temperatur, maskinvask | 75 °C | |
| Temperatur, industriel vask | 75 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Anvendendelsestype | Active | |
| Størrelse DE | 28 | |
| Position | bagest; foran; foran | |
| Antal lommer, foran | 5 stk.; 2 stk. | |
| Antal lommer, bagest | 2 stk. | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; elastan; polyester | |
| Vævstæthed | 245 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; maskinvask | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja | |
| Lukning | Elastik | |
| Egenskaber | åndbart |
| Artikelnummer | 091409 28 | |
| EAN/GTIN | 5036108416387 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |