Blouson multinorme WX3™, noir / anthracite, Taille unisexe: M

Réf.: 091448 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, noir Noir graphite
Teneur en tissu, coton 39 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Teneur en tissu, fibres de carbone 1 %
Température, lavage normal 60 °C
Série WX3
Référence fabricant Multinorm-Jacke WX3™
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton; fibres de carbone; modacrylique
Densité du tissu 280 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage en machine normal
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche de poitrine Gauche; droite; Gauche; droite
Position, Poche latérale Gauche; droite; Gauche; droite
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques antistatique; avec matériau réfléchissant; dos allongé; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; respirant; zone stretch
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091448 M
EAN / GTIN 5036108368457
Réf. fabricant FR602BKRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

Confectionnée dans le tissu inhérent Modaflame™ de 280 g, la collection Portwest WX3™ combine vêtements de protection robustes avec confort et esthétique. La propriété inhérente garantit que les caractéristiques ignifuges sont conservées. Les empiècements extensibles offrent une excellente flexibilité aux endroits fortement sollicités, facilitant ainsi le travail au quotidien. Des solutions de conception sophistiquées pour l’ourlet, les fermetures et les poches assurent une tenue et une sécurité inégalées.
Avec ses éléments contrastés et ses bandes réfléchissantes difficilement inflammables, la veste offre confort et liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles.
  • Avec fermeture éclair et boutons-pression.
  • Poches à usage multiple.
  • Aération dans le dos pour une meilleure respirabilité.
  • Plis du coude préformés pour éviter la fatigue des bras.
  • Ourlet rabattable et dos allongé pour un ajustement sûr.

Norme:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-1 Elim 6,4 cal/cm²
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 cal/cm² (HAF 75,8%)