Herreskjorte Yellow Bow 50 S

Art.-nr.: 090288 S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 60% bomuld; 40% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C skånevask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Yellow Bow 50
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 60% bomuld; 40% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C skånevask
Kravevidde 38 cm
Farve lyseblå
Unisex-størrelse S
Produkttype Skjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090288 S
EAN/GTIN 7332592204737
Producentnummer 2905001-500-4

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet, klassisk skjorte hhv. bluse af Feinmix-Twill med moderne detaljer. Tækket være den førsteklasses forarbejdning forbliver materialet krølfrit og giver en behagelig blød brugerkomfort. God bevægelsesfrihed takket være delt bærestykke. Fremragende farvekvalitet. Hurtigttørrende.

Bemærk:

Fås i flere farver som kortærmet og slim-fit-udgave på forespørgsel. Størrelsestabellen finder du i vores infodel bagest i kataloget.
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven