Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Camisa caballero Yellow Bow 50, azul claro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 090288 S
  • Composición del tejido: 60% algodón; 40 % poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Yellow Bow 50
Sexo Unisex
Composición del tejido 60% algodón; 40 % poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C prendas delicadas
Ancho cuello 38 cm
Color azul claro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camisa

Identificación y clasificación

Número de artículo 090288 S
EAN / GTIN 7332592204737
Número del fabricante 2905001-500-4
Fabricante/responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descripción

Ejecución:

Camisa o blusa clásica de color liso de sarga de tejido de mezcla fino con detalles modernos. Gracias al acabado de alta calidad, el material no se arruga y es agradablemente suave de llevar. Buena libertad de movimiento gracias al canesú de espalda dividido. Excelente calidad del color. Secado rápido.

Nota:

Disponible en otros colores y como variante de manga corta y Slim-Fit a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.