Herenoverhemd Yellow Bow 50 S

Artikelnummer: 090288 S
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Productdetails

Technische gegevens

Serie Yellow Bow 50
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Fijne was
Kraagwijdte 38 cm
Kleur lichtblauw
Uniseks-maat S
Producttype Overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090288 S
EAN/GTIN 7332592204737
Nummer fabrikant 2905001-500-4

Omschrijving

Uitvoering:

Eenkleurig, klassiek overhemd resp. blouse van Feinmix-twill met moderne details. Dankzij de hoogwaardige afwerking blijft het materiaal kreukvrij en biedt het een aangenaam zacht draagcomfort. Goede bewegingsvrijheid dankzij gedeelde rugpas. Uitstekende kleurkwaliteit. Sneldrogend.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, met korte mouw en als slim-fit-variant leverbaar. Maattabel vindt u in ons infodeel aan het einde van de catalogus.
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen