Elastisk stretch-bluse til damer, lyseblå, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 090271 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Krave størrelse cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Lysblå
Vævsprocent, bomuld 97 %
Vævsprocent, elastan 3 %
Temperatur, normal vask 40 °C
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld; elastan
Vævstæthed 110 g/m2
Vaskeproces normal vask
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse M
Pasform normal
Køn Dame
Ærmelængde langærmet
Egenskaber åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090271 M
EAN/GTIN 7332413666768
Producentnummer 027961-57-5
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet, klassisk stretchskjorte eller -bluse med et højt bomuldsindhold og en behagelig blød fornemmelse. God bevægelsesfrihed takket være bærestykket på ryggen. Fremragende farvekvalitet.
  • Knapper i tone-i-tone-look.
  • Dobbeltstikede sømme
  • Justerbare manchetter med knapper.
  • Regular Fit.