Bluză stretch pentru femei, albastru deschis, Mărime unisex: M

Cod articol.: 090271 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

CLIQUE Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător CLIQUE

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Dimensiune guler cm Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru deschis
Procentul de țesătură, Bumbac 97 %
Procentul de țesătură, Elastan 3 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan
Densitatea ţesăturii 110 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale M
Forma potrivită Normal
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 090271 M
EAN / GTIN 7332413666768
Număr producător 027961-57-5
Producător/responsabil New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descriere

Execuţie:

Cămașă stretch simplă, clasică resp. bluză cu conținut mare de bumbac și senzație plăcută la purtare. Libertate de mișcare bună datorită jugului de pe spate. Calitate excelentă a culorii.
  • Nasturi în nuanță similară cu materialul.
  • Cusături dublu surfilate
  • Manșete reglabile cu nasturi.
  • Regular Fit.