{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Šviesiai mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 97 % | |
| Audinio dalis, elastanas | 3 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 40 °C | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastanas | |
| Audinio tankis | 110 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Produkto rūšis | marškiniai / palaidinės | |
| Tarptautiniai dydžiai | M | |
| Tinkama forma | normal | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Savybės | kvėpuojantis |
| Produkto numeris | 090271 M | |
| EAN / GTIN | 7332413666768 | |
| Gamintojo numeris | 027961-57-5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de |