Præcisionsindvendigt mikrometersæt med forlænger 100-4000 mm

Art.-nr.: 0894546
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0894546
EAN/GTIN 4029713233990
Producentnummer 0894546

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Indvendigt mikrometersæt, fjederbelastet. Måleblokke, 100-4000 mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 4000
  • Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
  • Fejlgrænse (µm): 40 µm

Norm:

DIN 863