Micromètre d'intérieur à rallonges 100-4000 mm

Réf.: 0894546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Avec rallonge oui
Diamètre des surfaces de mesure 7 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 1 mm
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Précision ± 40 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 100 mm
Plage de mesure max. 4 000 mm
Norme DIN 863; DIN 863-4

Identification et classification

Référence article 0894546
EAN / GTIN 4029713233990
Réf. fabricant 0894546
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Extrémités de mesure : diam. 7 mm x 6 mm de long, à revêtement carbure, rodé sphérique
  • Pas de filetage 1 mm
  • Tiges internes montées sur ressort avec manchons de protection thermique
  • Rallonges supérieures à 100 mm : diamètre externe du tube en acier 17 mm, avec isolation thermique
  • Rallonges 500 et 1000 mm : spécifications renforcées - diamètre du tube en acier 32 mm pour des plages de mesure plus larges
  • Le micromètre d'intérieur Basic est réglable : 50 mm. La broche est serrée, de sorte que lors de la mesure, le dé ne s'ajuste pas.

Description:

Micromètre intérieur, à ressort. Cales d'épaisseur, 100-4000mm

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 100 - 4000
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm

Norme:

DIN 863