Precisie binnenschroefmaat met verlengstukken 100-4000mm

Artikelnummer: 0894546
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0894546
EAN/GTIN 4029713233990
Nummer fabrikant 0894546

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Meetuiteinden: dia. 7 mm x 6 mm lang, hardmetalen punt, bolvormig gelapt
  • Draadspoed 1 mm
  • Interne, veergemonteerde stangen met thermische beschermhulzen
  • Verlengstukken groter dan 100 mm: Buitendiameter stalen buis. 17 mm, met thermische isolatie
  • Verlengstukken 500 en 1000 mm: Versterkte specificatie - diameter stalen buis. 32 mm voor grotere meetbereiken
  • De interne micrometer van Basic is instelbaar: 50 mm. De spil is strak, zodat de huls zich tijdens het meten niet zelf aanpast.

Omschrijving:

Inwendige micrometer, veerbelast. Eindmaten, 100-4000mm

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 4000
  • Foutlimiet (mm): 0,04 mm
  • Foutlimiet (µm): 40 µm

Norm:

DIN 863