Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ekstra kraftige industrirengøringsklude, Type: R

Art.-nr.: 089183 R

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 570
Servietter 5×65
Bredde 355 mm
Længde 430 mm
Passertilholder / dispenser W4
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089183 R
EAN/GTIN 7322540862577
Producentnummer 570478
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Tork ekstra stærk industrirengøringsklud er yderst slidstærk og effektiv over for snavs. Den kan også klare intensive rengøringsopgaver, affedter ubesværet og fjerner selv fastsiddende pletter. Der kan anvendes de fleste opløsningsmidler og beskytter samtidigt hænderne mod varme og metalpartikler. Denne klud passer i Tork enkeltservietdispenseren til foldede tørre- og rengøringsklude, der beskytter efterfyldspakkerne mod snavs, muliggør udtagning af enkelte ark og dermed reducerer energiforbruget.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.