Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Extra erős ipari tisztítókendők, Típushoz: R

Cikkszám: 089183 R

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 570
Kendők száma 5×65
Szélesség 355 mm
Hossz 430 mm
Hozzávaló tartó/adagoló W4
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089183 R
EAN / GTIN 7322540862577
Gyártó száma 570478
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
A Tork extra erős ipari tisztítókendő rendkívül strapabíró és hatékony a szennyeződéssel szemben. Intenzív tisztítási tevékenységet is elvisel, gond nélkül zsírtalanít és még a makacs foltokat is eltávolítja. A legtöbb oldószerrel használható és egyidejűleg védi a kezet a hőtől és a fém részecskéktől. Ez a kendő illik a Tork egyenkénti hajtogatott törlő- és tisztítókendő adagolóba, melyek védik az utántöltő csomagokat a szennyeződésektől és lehetővé teszik a lapok egyenkénti kivételét és így csökkentik a fogyasztást.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.