Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Paños limpiadores de papel industriales extra gruesos, Tipo: R

Número de artículo: 089183 R

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 570
Servicios 5×65
Anchura 355 mm
Longitud 430 mm
adecuado para soporte/expendedor W4
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 089183 R
EAN / GTIN 7322540862577
Número del fabricante 570478
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
El paño de limpieza industrial Tork extra grueso es extremadamente resistente y eficiente contra la suciedad. También son apropiados para las tareas de limpieza más intensas, ya que desengrasa sin esfuerzo y elimina incluso las manchas más difíciles. Se puede utilizar con la mayoría de disolventes y al mismo tiempo protege las manos del calor y de las partículas metálicas. Este paño se ajusta a los dispensadores de paños individuales Tork para paños plegados y de limpieza que protegen los recambios de la suciedad y que permiten la extracción de un solo paño, lo que reduce el consumo.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.