{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kemisk basis | Methakrylat | |
| Dynamisk viskositet | 800 mPas - 1.500 mPas | |
| Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
| Form | flydende | |
| Flammepunkt | 100 °C | |
| Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
| Håndfasthed efter | 5 min - 10 min | |
| Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
| Egenskab | tætning; fluorescerende under UV-lys | |
| Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
| egnet til materiale | Metal | |
| egnet til anvendelsesområde | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse | |
| Til gevindtype | Fingevind | |
| Til gevindstørrelse op til | M36 | |
| Styrkeklasse | lavfast | |
| min. løsdrejningsmoment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
| Farve | violet | |
| Påfyldningsmængde | 50 ml | |
| Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
| Serie | GreenPlus | |
| Produkttype | Skruesikring |
| Artikelnummer | 088060 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406422790 | |
| Producentnummer | 088060 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |