GARANT GreenPlus Power Force 20

Art.-nr.: 088006 20
(DKK 67,24 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 20 l
Farve transparent
Form flydende
Tæthed 1,007 g/cm3
Kogepunkt 100 °C
pH-værdi 10,5 - 11
Temperaturanvendelsesområde 2 °C - 40 °C
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088006 20
EAN/GTIN 4062406403171

Betegnelse

Udførelse:

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Ekstremt høj affedtningseffekt takket være hybridteknologi. Fastbrændt snavs, specialfedt, olier, sod, gummirester, bitumen, voks og pasta løsnes vha. planteekstrakter og fjernes hurtigt fra overfladen vha. den nyeste tensidteknologi.
20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).
Power Force er et vandholdigt, meget lidt skummende rengøringsmiddel, der er baseret på bæredygtige indholdsstoffer. Takket være de naturlige virkemidler løsnes snavs effektivt, uden at beskadige overfladerne. Det har en behagelig duft og er fri for opløsningsmidler og VOC, hvilket gør den velegnet til effektivt, sikkert arbejde. Power Force er et effektivt alternativ til opløsningsmidler. Foruden manuel brug, kan det også anvendes i delerenseapparater. I den forbindelse kan rengøringsmidlet anvendes flere gange iht. filosofien om et bæredygtigt kredsløb. Det sparer ikke kun ressourcer, men formindsker også mængden af affald. Takket være NSF-certificeringen kan rengøringsmidlet ikke bare anvendes inden for vedligeholdelse og pleje, men også inden for fødevareindustrien.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes både manuelt og maskinelt.
  • NSF-certificeret til fødevareområdet.
  • Egnet til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele