GARANT GreenPlus Power Force 20

Prekės Nr.: 088006 20
(9,03 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 20 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Tankis 1,007 g/cm3
Virimo taškas 100 °C
pH vertė 10,5 - 11
Temperatūros ribos 2 °C - 40 °C
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088006 20
EAN / GTIN 4062406403171

Aprašymas

Modelis:

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
Maksimali alyvos šalinimo galia naudojant hibridines technologijas. Apdegę nešvarumai, specialūs tepalai, alyvos, suodžiai, gumos įbrėžimai, bitumas, vaškai ir pastos tirpinami naudojant augalinius ekstraktus ir greitai pašalinami nuo paviršiaus naudojant naujausią aktyviųjų medžiagų technologiją.
20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).
Power Force yra vandeninis, mažai putojantis valiklis, kurių pagrindą sudaro atsinaujinančios žaliavos. Dėl natūralių veikliųjų medžiagų purvas yra efektyviai pašalinamas neliečiant paviršių. Malonaus kvapo, be tirpiklių ir LOJ, todėl jis puikiai tinka našiam ir saugiam darbui. Power Force yra veiksminga tirpiklių alternatyva. Jį galima naudoti ne tik rankiniu būdu, bet ir detalių valymo įrangoje. Naudojant tokiu būdu valiklis gali būti daugkartinio naudojimo ir taip paremti antrinio perdirbimo idėją. Taip ne tik taupomi ištekliai, bet ir išvengiama švaistymo. Dėl NSF sertifikato valiklis gali būti naudojamas ne tik priežiūros, bet ir maisto pramonėje.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.
  • NSF sertifikatas maisto sektoriui.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys