Gevindflankemikrometer 0,01 mm 75 - 100 mm

Art.-nr.: 0870304
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0870304
EAN/GTIN 4029713224356
Producentnummer 0870304

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Aflæsning 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsering
  • Skraldestop
  • Termisk isoleret
  • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer til gevindmåling 0,01mm 75 - 100mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 75 - 100
  • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
  • Fejlgrænse (µm): 5 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863