Mikrometer navoja 0,01 mm 75 - 100 mm

Št. art.: 0870304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870304
EAN/GTIN 4029713224356
Številka proizvajalca 0870304

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Toplotno izolirani
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran

Opis:

Zunanji mikrometer za merjenje navojev 0,01 mm 75 - 100 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 75 - 100
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863