Závitový mikrometr 0,01 mm 75 - 100 mm

Artiklové číslo: 0870304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0870304
EAN / GTIN 4029713224356
Číslo výrobce 0870304

Popis

Provedení:

  • DIN 863-3
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Tepelně izolovaná
  • Sféroidní tvárné železné rámy, lakované

Popis:

Vnější mikrometr pro měření závitů 0,01mm 75 - 100mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 75–100
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863