{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | DGUV | |
| Farve | rød; sort | |
| Diameter, kæde | 8 mm | |
| Kædelængde, justerbar | nej | |
| Version, bæreevne | bæreevne β = 0° - 45°; bæreevne β = 45° - 60° | |
| Bæreevne | 4.250 kg; 3.000 kg | |
| Antal strenge | 4 stk. | |
| Produkttype | anhugningskæde | |
| Reb-/slyngeende | krog; Øje | |
| Nyttelængde | 3 m | |
| Materiale | Stål | |
| Standard | EN 818-4 |
| Artikelnummer | 086446 3 | |
| EAN/GTIN | 4032378140053 | |
| Producentnummer | H48SL3TYP1 | |
| Producent/ansvarlig person | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |