Anhugningskæde 4-strenget, Nyttelængde: 1m

Art.-nr.: 086446 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl DGUV
Farve rød; sort
Diameter, kæde 8 mm
Kædelængde, justerbar nej
Version, bæreevne bæreevne β = 0° - 45°; bæreevne β = 45° - 60°
Bæreevne 4.250 kg; 3.000 kg
Antal strenge 4 stk.
Produkttype anhugningskæde
Reb-/slyngeende krog; Øje
Nyttelængde 1 m
Materiale Stål
Standard EN 818-4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086446 1
EAN/GTIN 2050002049154
Producentnummer H48SL1TYP1
Producent/ansvarlig person FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.