{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kokybės ir bandymo ženklas | DGUV | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Grandinės skersmuo | 8 mm | |
| Reguliuojamas grandinės ilgis | ne | |
| Konstrukcija apkrova | leistinoji apkrova β = 0° – 45°; leistinoji apkrova β = 45° – 60° | |
| Leistinoji apkrova | 4 250 kg; 3 000 kg | |
| Virvių kiekis | 4 vnt. | |
| Produkto rūšis | tvirtinimo grandinė | |
| Virvės / strypo galas | Kablys; Akis | |
| Darbinės dalies ilgis | 3 m | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Standartas | EN 818-4 |
| Produkto numeris | 086446 3 | |
| EAN / GTIN | 4032378140053 | |
| Gamintojo numeris | H48SL3TYP1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de |