Bæresele, grøn 2000 kg 1 m

Art.-nr.: 086255 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
523 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 2 m
Nyttelængde 1 m
Slingbredde 48 mm
Belastning enkelt direkte WLL 2.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 1.600 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 4.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 2.800 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 2.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086255 1
EAN/GTIN 8718126198472
Producentnummer TE020010

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).
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
    Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven