Kruhová smyčka zelená 2000 kg, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086255 1
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
1 909 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Šířka 48 mm
Délka obvod 2 m
Provedení nosnosti Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno
Nosnost WLL 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg
Druh produktu Kruhová smyčka
Užitná délka 1 m
Norma EN 1492-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086255 1
EAN / GTIN 8718126198472
Číslo výrobce TE020010
Výrobce/odpovědná osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).