{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | verde | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Lungime circumferință | 2 m | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă dublă β = 45° - 60°; Capacitate portantă dublă β = 7° - 45°; Capacitate portantă dublă β = < 7°; Capacitate portantă simplă, directă; Capacitate portantă simplă, lațată | |
| Capacitate portantă WLL | 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg | |
| Tip produs | Chingă rotundă | |
| Lungime utilă | 1 m | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Cod articol | 086255 1 | |
| EAN / GTIN | 8718126198472 | |
| Număr producător | TE020010 | |
| Producător/responsabil | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |