Bæresele, grøn 2000 kg, Nyttelængde: 2m

Art.-nr.: 086150 2
Pris pr. 1 styk (DKK 64,98 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
825 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grøn
Bredde 46 mm
Længde, omfang 4 m
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg
Produkttype rundslynge
Nyttelængde 2 m
Materiale Polyester
Standard EN 1492-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086150 2
EAN/GTIN 4025092360463
Producentnummer RSE-02000-L1 2M
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).