{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | verde | |
| Larghezza | 46 mm | |
| Lunghezza circonferenza | 4 m | |
| Esecuzione portata | Portata doppia β = 45° − 60°; Portata doppia β = 7° − 45°; Portata doppia β = < 7°; Portata singola, diretta; Portata singola, con nodo | |
| Portata WLL | 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg | |
| Tipo di prodotto | Imbracatura | |
| Lunghezza utile | 2 m | |
| Materiale | Poliestere | |
| Normativa | EN 1492-2 |
| Codice articolo | 086150 2 | |
| EAN / GTIN | 4025092360463 | |
| Codice del produttore | RSE-02000-L1 2M | |
| Produttore/persona responsabile | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |