{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grøn | |
| Bredde | 46 mm | |
| Længde, omfang | 6 m | |
| Version, bæreevne | bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret | |
| Bæreevne | 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg | |
| Produkttype | rundslynge | |
| Nyttelængde | 3 m | |
| Materiale | Polyester | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Artikelnummer | 086150 3 | |
| EAN/GTIN | 4025092360470 | |
| Producentnummer | RSE-02000-L1 3M | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |