Pyörösilmukka vihreä 2000 kg 2 m

Tuote nro.: 086150 2
(9,98 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
754 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 4 m
Hyötypituus 2 m
Silmukkaleveys 46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 2 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 1 600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 4 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 2 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 2 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086150 2
EAN / GTIN 4025092360463
Valmistajan numero RSE-02000-L1 2m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).