Hydraulisk stempelløfter JH, Bæreevne: 20t

Art.-nr.: 086045 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftehøjde, maks. 0,153 m
Konstruktionshøjde, min. 240 mm
Konstruktionshøjde, maks. 393 mm
Produkttype vognløfter/maskinløfter
Bæreevne, maks. 20.000 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086045 20
EAN/GTIN 4025092162777
Producentnummer JH-20 B 20T
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearm med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.