Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 20t

Št. art.: 086045 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina dviga maks. 0,153 m
Višina konstrukcije min. 240 mm
Višina konstrukcije maks. 393 mm
Vrsta izdelka dvigalka za vozilo/dvigalka za stroje
Nosilnost maks. 20.000 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086045 20
EAN/GTIN 4025092162777
Številka proizvajalca JH-20 B 20T
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvije z dvigalke.