• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hydraulische potkrik JH, Belastbaarheid: 20t

Artikelnummer: 086045 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleinste bouwhoogte 240 mm
Hefhoogte 153 mm
Maximale belastbaarheid 20 t
Producttype Autokrik / machinekrik

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086045 20
EAN/GTIN 4025092162777
Nummer fabrikant JH-20 B 20T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie met grote voetplaat voor stabiele stand, met drukbegrenzingsmeter. Lichtlopende pomphevel met passing voor de ventielbediening. Opneemschotel geribbeld en bovendien met draad uitdraaibaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan