Hydraulisk stempelløfter JH, Bæreevne: 2t

Art.-nr.: 086045 2
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
223 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftehøjde, maks. 0,115 m
Konstruktionshøjde, min. 181 mm
Konstruktionshøjde, maks. 296 mm
Produkttype vognløfter/maskinløfter
Bæreevne, maks. 2.000 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086045 2
EAN/GTIN 4025092162722
Producentnummer JH-2 B 2T
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearm med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.