Cric hidraulic de ştampilă JH, Capacitate portantă: 2t

Cod articol.: 086045 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime de ridicare max.
0,115 m
Înălțime min.
181 mm
Înălțime max.
296 mm
Tip produs
Cric de vehicul/ ridicător de maşini
Capacitate portantă max.
2.000 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086045 2
EAN / GTIN 4025092162722
Număr producător JH-2 B 2T
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă cu placă de bază mare pentru o aşezare stabilă, cu element de limitare a presiunii. Pârghie pentru acţionarea uşoară a pompei. Elementul pentru ridicat este striat şi în plus, poate fi rotit în afară cu ajutorul filetului.