Macaco universal hidráulico JH, Capacidade de carga: 2t

N.º do artigo: 086045 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga (t) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de elevação máx. 0,115 m
Altura total mín. 181 mm
Altura total máx. 296 mm
Tipo de produto macaco/elevador de máquinas
Capacidade de carga máx. 2 000 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 086045 2
EAN/GTIN 4025092162722
Número do fabricante JH-2 B 2T
Fabricante/responsável Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descrição

Versão:

Construção robusta com placa de base grande para uma posição estável, com medidor de limitador de pressão. Alavanca basculante da bomba de funcionamento suave com ajuste para o comando da válvula. Prato de punção estriado, que também pode ser desenroscado por meio de uma rosca.