Magnetløfter UL E, maks. bærelast (plan): 600kg

Art.-nr.: 085980 600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tykkelse materiale, flad 12,5 mm
Tykkelse materiale, rund 12,5 mm
Længde, maks., flad 2.000 mm
Radius af rundt materiale maks., rund 140 mm
Belastningskapacitet maks., flad 600 kg
Belastningskapacitet maks., rund 300 kg
Produkttype løfte/hejse-magnet
Materialeform flad; rund
Producentens testrapport ja
Brugsområde lagerbygninger; produktion; stålværk; støberi; værktøjsfremstilling
Egenskaber ingen løse felter; inklusive sikkerhedslås
Vægt 20 kg
Længde i alt 223 mm
Samlet bredde (inkl. håndtag) 265 mm
Højde i alt 116 mm
Øjenhøjde 106 mm
Indvendig bredde af øjer 59 mm
Basisenhed, højde 116 mm
Basisenhed, længde 213 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085980 600
EAN/GTIN 5012095627920

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Letkørt betjeningsgreb med sikkerhedsspærre til koblingsmekanismen. Magnetløfterne har en sikkerhedsfaktor 3:1.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer (nr. 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.