{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 140 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 12,5 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 12,5 mm | |
Dimenzija A | 213 mm | |
Dimenzija B | 265 mm | |
Dimenzija C | 116 mm | |
Dimenzija D | 116 mm | |
Dimenzija E | 106 mm | |
Dimenzija F | 223 mm | |
Dimenzija G | 59 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 600 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 300 kg | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |