Electroimán elevador UL E, Máxima carga (plano): 600kg

Número de artículo: 085980 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material, forma plana
12,5 mm
Grosor material, forma redonda
12,5 mm
Longitud máx., forma plana
2.000 mm
Radio material redondo máx., forma redonda
140 mm
Capacidad de carga máx., forma plana
600 kg
Capacidad de carga máx., forma redonda
300 kg
Tipo de producto
Electroimán elevador
Forma del material
forma plana; forma redonda
Certificado de prueba del fabricante
sí
Intervalo de empleo
Almacenes; Fabricación de herramientas; Fundición; Fábrica de acero; Producción
Características
Incluye cierre de seguridad; Sin campos de dispersión
Peso
20 kg
Longitud total B
223 mm
Ancho total (incluida la palanca) F
265 mm
Altura total
116 mm
Altura de los ojales E
106 mm
Ancho interior de los ojales G
59 mm
Altura del cuerpo de base D
116 mm
Longitud del cuerpo de base A
213 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085980 600
EAN / GTIN 5012095627920

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Empuñadura de accionamiento de marcha suave con bloqueo de seguridad para el mecanismo de conmutación. Los electroimanes elevadores de carga tienen un factor de seguridad de 3:1.

Aplicación:

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.° 085980). Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.