{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 11 N | |
⌀ | 8 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 1,5 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085920 8 | |
EAN/GTIN | 2050000964893 | |
Nummer fabrikant | E761 |